均等荷重(kg)300
テーブル寸法幅(mm)800
テーブル寸法奥行(mm)1500
質量(kg)191
トラスコ品番460-5799
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとして
ストローク(mm)1000
電源(V)単相100
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)150〜1150
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1500
電源コード(m)4
操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m)
昇降方式電動油圧式(タービン油
上昇時間(秒)(50/60Hz)25/21