均等荷重(kg)2000
テーブル寸法幅(mm)1200
テーブル寸法奥行(mm)2400
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして
トラスコ品番457-6853
ストローク(mm)3000
質量(kg)1500
タイプ2段式
電源(V)三相200
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)600〜3600
モーター出力(kW)3.7
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)1200×2400
電源コード(m)1.5
操作方法フットスイッチ(コード長さ
昇降方式電動油圧式(タービン油
使用頻度300回/日
上昇時間(秒)(50/60Hz)65/54