標準リフトテーブル

(2件のレビュー)
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 均等荷重(kg)1000 ストローク(mm)1250 注文コード60813707 品番K-1012
参考基準価格(税別)¥473,000 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800
この商品は均等荷重・ストロークなど10種類から選べます 他の種類を見る

静かな運転ができますので、騒音を嫌う場所にも設置できます。
新アーム方式を採用しているため効率がよく、モーター馬力が小さくてすみ、省エネタイプです。
油圧ユニットは、圧力補償付のバルブを使用しておりますので、積載重量が変化しても下降速度をほぼ一定に保つことができます。

均等荷重(kg)1000 テーブル寸法幅(mm)1000 テーブル寸法奥行(mm)2000 トラスコ品番457-6616 ストローク(mm)1250 用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして 電源(V)三相200 ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)205〜1455 モーター出力(kW)0.75 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)1000×2000 電源コード(m)1.5 操作方法フットスイッチ(コード長さ:3m) 昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32相当) 使用頻度150回/日 上昇時間(秒)(50/60Hz)36/30
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥21,000 / 税込 ¥23,100
北海道地方数量1につき ¥33,000 / 税込 ¥36,300
沖縄地方数量1につき ¥31,000 / 税込 ¥34,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60813716
2021-12-28
用途:
溶接定盤を乗せてます
株式会社江戸川金属製作所 様

スムーズに上下動するので、作業効率化に役立ってます。来年値上りすると 河原さんを選ぶ理由が無くなりました。

対象商品:
60813786
2018-07-12
用途:
荷降ろし

機能性はとても良くて、操作も単純で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする