均等荷重(kg)3000
テーブル寸法幅(mm)700
テーブル寸法奥行(mm)1620
トラスコ品番457-6691
ストローク(mm)915
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして
電源(V)三相200
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)220〜1135
モーター出力(kW)1.5
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)700×1620
電源コード(m)1.5
操作方法フットスイッチ(コード長さ:3m)
昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32相当)
使用頻度150回/日
上昇時間(秒)(50/60Hz)53/42