DAILY PRAIRIE リバーシブル ギフトタオル COREVシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様フェイスタオル1枚 アズワン品番65-1669-62 注文コード60813780 品番COREV-121 BL
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様・アズワン品番など10種類から選べます 他の種類を見る

●色味と肌触りにこだわったタオルです。表と裏で色味の異なるリバーシブル仕様になっています。●普段使いしやすい色やお部屋の差し色になる色、厳選したカラーバリエーションが特徴です。●日本一のタオル産地、今治で織られたタオルは洗うほどにふっくらとやわらかくなります。ぜひお気に入りの色を見つけてください。

仕様フェイスタオル1枚 材質綿100% 内容フェイスタオル(34×80cm)×1 寸法(cm)箱:26×15.5×5 アズワン品番65-1669-62
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗品・ノベルティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする