キャニオン
キャニオンの 厨房機器・設備・調理機械
キャニオンの 板金製品類・棚・ストッカー
キャニオンの ステンレス作業台
ステンレスワークテーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60813847
品番
SWT5-615
参考基準価格(税別)
¥503,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
パチングパネルを採用しているため、クリーンルーム内の空気の流れをスムーズに維持します。
間口(mm)
1500
奥行(mm)
600
高さ(mm)
740
用途
クリーンルーム、バイオ関係研究所、半導体工場、製薬工場
トラスコ品番
458-3060
材質
ステンレス(SUS304)
形状
H型枠
質量(kg)
26.7
均等荷重(kg)
200
天板寸法(mm)
パンチングパネル/5(8ピッチ 60°千鳥配列)
材質(天板)
ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
17,500
/
税込
¥
19,250