ステンレスワークテーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60813874 品番 SWT5-712
参考基準価格(税別)¥489,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

パチングパネルを採用しているため、クリーンルーム内の空気の流れをスムーズに維持します。

間口(mm)1200 奥行(mm)750 高さ(mm)740 用途クリーンルーム、バイオ関係研究所、半導体工場、製薬工場 トラスコ品番458-3094 材質ステンレス(SUS304) 形状H型枠 質量(kg)26.8 均等荷重(kg)200 天板寸法(mm)パンチングパネル/5(8ピッチ 60°千鳥配列) 材質(天板)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき ¥17,500 / 税込 ¥19,250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする