BFA310 調理衣 メンズ 長袖 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60814047

BFA310 調理衣 メンズ 長袖 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60814047
BFA310 調理衣 メンズ 長袖 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60814047
BFA310 調理衣 メンズ 長袖 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60814047
BFA310 調理衣 メンズ 長袖 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60814047

調理衣 メンズ 長袖 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズLL
内容量1着注文コード60814047品番BFA310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,300

厨房や給食センター、食品工場などの現場におすすめ、男性用の長袖調理衣です。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。
肌への刺激が少ない素材を使用しており、長時間の作業でも快適に着用できます。
小ぶりなテーラー衿が上品な印象を与え、清潔感のあるユニフォームスタイルに。
左胸・両腰ポケット付きで収納力もあり、前身は比翼釦留めですっきりとした見た目を実現。
袖口はゴム仕様で水仕事にも対応しやすく、体毛落下防止ネット付きで衛生面にも配慮しています。

用途厨房向けユニフォームホワイトサイズLL仕様比翼ボタン、左胸・両腰ポケット、両袖体毛落下防止ネット胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル65・綿35肩幅(cm)50袖丈(cm)60着丈(cm)78機能抗菌生地ポプリン性別男性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60814047BFA31035716554FA310BFA310 調理衣 メンズ 長袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 35716554調理衣 メンズ 長袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォームサーヴォ(旧:サンペックスイスト)1着
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする