トップ工業
トップ工業の 電設工事関連
トップ工業の ダクトカッター
PD・JD用ダクトカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60814242
品番
DC-120PJ
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
753-8049
材質
本体:アルミダイカスト、刃:SUS440
全長(mm)
329
質量(g)
730
刃長(mm)
122
適合ダクト
INABA/スリムダクトPD-90、PD-120、リフォームダクトJD-13、JD-20、JD-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表