※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
カネテックの マグネットリフター
永磁リフマ
商品レビューを投稿する
101日以内出荷
返品不可
101日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60814312
品番
LPH-1500WP
参考基準価格(税別)
¥698,000
販売価格(税込)
¥758,780
販売価格(税別)
¥
689,800
バスケットに入れる
防雨構造により屋外で使用が可能です。
LPH同様にハンドルが軽く、大形でも薄鋼板の扱いが可能です。
ハンドルロックを標準装備しています。
吊上能力(kg)
鋼板:1500、丸鋼:800
幅(mm)
180
用途
屋外で使用ができ、鋼板を吊上げ搬送できる
トラスコ品番
756-6221
高さ(mm)
304
奥行(mm)
400
内径(Φmm)
吊輪:75
注意
※焼入材など特殊鋼材でお使いの場合はご購入の前に予めご相談ください。防水仕様ではありませんので、水中や水圧の掛かる場所での使用および屋外放置は避けてください。