EDポルトガル ラヴソープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60814595 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,820
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

本製品は完全オーガニックですオーガニック香料(エッセンシャルオイル)オーガニック着色料を使用しています。ロータス(蓮の花)の精油を贅沢に2.5%配合しました。ロータスには早朝にゆっくりと咲き昼にはその美しい花を閉じてしまうという神秘的な特徴があります。水辺に咲く夏の花として知られ泥の中から美しい花を咲かせることでも有名です。マイナスの出来事が多い世界の中でも「凛と美しく輝く」という強い意志を感じさせます。ロータスの精油は甘く上品なフローラル系の香りで高級な香水の原料としても使用されます。物事のプラスの面に目を向けてありのままを受け入れ愛することを促してくれる香りです。ロータスには香りだけでなく保湿力で肌を乾燥から守りうるおいを与える効果もあります。肌を引き締める作用もあり弾力のあるハリ肌へと導いてくれます。母の日や大切な記念日のプレゼントとしても喜ばれています。肌に優しいオーガニック素材のみで作られているため敏感肌の方ヴィーガン志向の方にもお使いいただけます。オーガニック素材にこだわり抜いた製品です安心してご使用いただけます。※国内成分表示の規定に従い書き換え表記を行っています:エッセンシャルオイル→香料オーガニック着色料→赤色201青404黄1など。

仕様クリアケース 成分バーム脂肪酸Na、バーム核脂肪酸、塩化Na、酸化チタン、水、香料、グリセリン、BHT、EDTA-4Na、エチドロン酸4Na、赤228 容量150g 種類クリアケース アズワン品番67-6583-20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする