ノーブランド
ノーブランドの 診察・検査器具
ノーブランドの 心電図用品
Gel電極 脳波計用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60814875
品番
intercross-810E
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ペーストを使用せず脳波を計測できます。Gel電極は中継ケーブルを使用するとお持ちの脳波計に接続できます。
仕様
Gel電極(ホック電極ケーブル・Gelホックカップ・Gel電極チップ)
材質
ホック電極ケーブル/PVC(塩化ビニル樹脂)・Ecowメッキ、Gelホックカップ/ガバロン・塩化銀、Gel電極チップ/塩化化合物
全長
ホック電極ケーブル/160mm
アズワン品番
7-3853-21
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10278000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご使用の際はGel電極の他に、ヘッドキャップ・中継ケーブルが必要になります。※一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000