G-Fit Rainbow inner ソフトサポート ブラトップ GFI063シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60814891 品番GFI063
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

●【Rainbow inner】滑らかな生地感でしなやかな付け心地メッシュの切替が女性らしいアクセント。選べるカラー展開のRainbow innerシリーズ●調整可能なアジャスター付きの肩紐●ソフトなフィット感で快適な付け心地●バックスタイルを美しく見せる「ダブルクロス」ストラップ●取り外し可能なカップ、カップポケット付き

仕様ピスタチオ L サイズL アズワン品番68-5147-35 素材ナイロン87%、ポリウレタン14% アンダーバスト(cm)70〜80 トップバスト(cm)87〜95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする