TGV 2-4S-BLU 絶縁被覆付圧着端子 R形(100P) ニチフ 60815064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁被覆付圧着端子 R形(100P)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード60815064 品番TGV 2-4S-BLU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
端子形状丸形 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04〜2.63 電線抱合範囲AWG(#)16〜14 種類絶縁付圧着端子 寸法d2(Φmm)4.3 適応ねじ径M4 幅(mm)6.6 全長(mm)19.9 トラスコ品番473-1921 寸法D(Φmm)3.9 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60815064 TGV 2-4S-BLU 45323196 TGV 2-4S 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ 1箱(100個) 1,098 税込1,208 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする