ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの 丸形圧着端子
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
60815098
品番
TGV 1.25Y-3K-RED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
端子形状
先開形
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.3〜1.65
電線抱合範囲AWG(#)
22〜16
種類
絶縁付圧着端子
寸法d2(Φmm)
3.2
適応ねじ径
M3
幅(mm)
5.6
色
赤
全長(mm)
20.5
トラスコ品番
473-1859
質量(g)
80
定格電圧(V)
300
寸法D(Φmm)
3.2
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表