TGV  2Y-4-BLU 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ 60815116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード60815116 品番TGV 2Y-4-BLU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
端子形状先開形 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04〜2.63 電線抱合範囲AWG(#)16〜14 種類絶縁付圧着端子 寸法d2(Φmm)4.3 適応ねじ径M4 幅(mm)8 全長(mm)21.5 トラスコ品番473-1964 質量(g)100 定格電圧(V)300 寸法D(Φmm)3.9 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする