曜日別特売
CM83 クランプメーター Flir(フリアーシステムズ) 60815344

CM83 クランプメーター Flir(フリアーシステムズ) 60815344
CM83 クランプメーター Flir(フリアーシステムズ) 60815344

クランプメーター

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
直流電流(A)600
クランプ径(Φmm)42
内容量1個注文コード60815344品番CM83
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

電気的なトラブルの解決に必要な電圧解析機能やVFDフィルタリング機能を備えた世界水準のパワークランプメーターです。
Bluetoothによりデータログをワイヤレスで確認、保存が可能です。(データログはAndroid端末で対応)
強力なLEDライトは、クランピング作業の補助照明となるだけでなく、主要な作業ライトとしても役立ちます。
VFDモードでVFD制御機器の正確な解析が可能です。
システムレベル解析で高精度な出力効率や高調波の測定を実現しました。

直流電圧(V)1000交流電圧(V)1000交流電流(A)600直流電流(A)600電源単4乾電池×6個(付属)クランプ径(Φmm)42抵抗(Ω)99.99k寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×262×49質量(g)590幅(mm)100奥行(mm)49高さ(mm)262トラスコ品番794-4799最大表示10000カウント検波方式真の実効値整流(RMS)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60815344
2023-08-11
用途: 設備電流のログを取る
株式会社建和

最低限の測定はできるが 機能として期待していたデバイスとの接続が専用ソフトを利用しても使えない。高額な不良品でした、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする