ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの リンク
ステンレスQリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(8個)
注文コード
60815457
品番
P-10215
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
物を通しやすくする為に先端を内側に曲げたタイプです。
曲げた後に折り返した形状になっている為、キーリングの用途でポケットに入れても引っかかりにくいです。
ステンレス製でサビに強いです。
トラスコ品番
478-8923
質量(g)
5
寸法L(mm)
8
寸法D(mm)
0.8
使用荷重(kN)
0.005
用途
鍵用のリングとして、チェーンの連結金具として
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リンク