※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-10214 ステンレスQリング ニッサチェイン 60815466 P-10214 ステンレスQリング ニッサチェイン 60815466

ステンレスQリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 60815466 品番 P-10214
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

物を通しやすくする為に先端を内側に曲げたタイプです。
曲げた後に折り返した形状になっている為、キーリングの用途でポケットに入れても引っかかりにくいです。
ステンレス製でサビに強いです。

トラスコ品番478-8915 質量(g)6 寸法L(mm)14 寸法D(mm)1.2 使用荷重(kN)0.01 用途鍵用のリングとして、チェーンの連結金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする