ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用Sカン
塩ビ被覆線Sフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
参考使用荷重(kg)
12
注文コード
60815527
品番
A-825
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
参考使用荷重・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
被覆線ですのでサビず、相手側にキズをつけません。
使用荷重(kg)
80
トラスコ品番
756-1229
色
黒
質量(g)
64
用途
一般商品の収納の吊具として、物の吊り下げ、引っ掛けとして
材質
鉄
長さ(mm)
150
種類
Sカン
寸法L(mm)
150
内径(Φmm)
38/38
線径(Φmm)
4
寸法A(mm)
15
寸法S(mm)
38
寸法D(mm)
5
参考使用荷重(kg)
12
表面処理
黒ビニコート
ロープ径(Φmm)
3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×200×13
箱入数
5パック(2本/パック)
適合径(Φmm)
(仕上径)5