ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用Sカン
塩ビ被覆線Sフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
参考使用荷重(kg)
13
注文コード
60815545
品番
A-780
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
参考使用荷重・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
被覆線ですのでサビず、相手側にキズをつけません。
トラスコ品番
756-1199
色
白
質量(g)
70
用途
一般商品の収納の吊具として、物の吊り下げ、引っ掛けとして
材質
鉄
長さ(mm)
100
種類
Sカン
寸法L(mm)
100
内径(Φmm)
30/30
線径(Φmm)
4
寸法A(mm)
-
寸法S(mm)
30
寸法D(mm)
5
参考使用荷重(kg)
13
表面処理
白ビニコート
ロープ径(Φmm)
-
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×150×15
箱入数
5パック(3本/パック)
適合径(Φmm)
(仕上径)5