ENHDB110X200X300(50B) ミナ エサノン(HD)1ミリ袋200(口)×300(50袋) 酒井化学工業 60816446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ENHDB110X200X300(50B) ミナ エサノン(HD)1ミリ袋200(口)×300(50袋) 酒井化学工業 60816446
ENHDB110X200X300(50B) ミナ エサノン(HD)1ミリ袋200(口)×300(50袋) 酒井化学工業 60816446
ENHDB110X200X300(50B) ミナ エサノン(HD)1ミリ袋200(口)×300(50袋) 酒井化学工業 60816446

ミナ エサノン(HD)1ミリ袋200(口)×300(50袋)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1セット(50枚)
注文コード
60816446
品番
ENHDB110X200X300(50B)
参考基準価格(税別)¥4,362販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

柔らかく緩衝性はもちろん、保温・防湿・浮力・耐薬品性に優れます。
小さな割れ物などの梱包に最適です。
使いやすいサイズの発泡ポリエチレン袋強化タイプです。

用途
引越時の梱包用、製品の出荷緩衝材
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
200
長さ(m)
0.3
厚さ(mm)
1
トラスコ品番
819-3848
質量(g)
600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする