曜日別特売
TR005 タフロング エムエフ 60816595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TR005 タフロング エムエフ 60816595
TR005 タフロング エムエフ 60816595

タフロング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
厚さ(mm)5
内容量1本注文コード60816595品番TR005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

両面に被膜があり、耐水性、耐ほこり付着に優れています。

用途緩衝材に、シール材やパッキンとしても使用可能材質EPDMスポンジ幅(mm)1000長さ(m)10厚さ(mm)5トラスコ品番785-3009質量(kg)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする