NHS-11M クリーンソックス 旭化成 60816613 NHS-11M クリーンソックス 旭化成 60816613

クリーンソックス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 60816613 品番 NHS-11M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

キュプラベンベルグ[[(R)]]と異型断面ポリエステル(テクノファイン[[(R)]] )を使用した複合糸吸放湿に優れた快適素材のベンセリック[[(R)]]を使用しています。
高い吸放湿性が靴内のムレを緩和します。

(ゴム、ゴム糸)黄色 用途半導体、液晶、電子部品、製薬、食品、業界のクリーンルームを使用する現場 仕様一般洗浄品 トラスコ品番797-3519 材質キュプラ50%、ポリエステル50% サイズM 質量(g)35.7 包装1足/パック 寸法(cm)24-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする