曜日別特売
US2605 長袖ジャンパー メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60816691

 

US2605 長袖ジャンパー メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60816691
US2605 長袖ジャンパー メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60816691

長袖ジャンパー メンズ 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着ホワイトサイズLL注文コード60816691品番US2605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500

耐久性・安全性・抗菌性に配慮した、常温作業向けユニフォームです。
独自の三層構造糸を使用し、優れた抗菌・防臭効果を発揮。清潔な状態を長時間キープできます。
サックス、グリーンの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。
食品工場や給食現場など、衛生管理が求められる環境に最適です。

用途食品工場 常温作業場向けホワイトサイズLL胸囲(cm)116混率(%)ポリエステル55+綿45肩幅(cm)48袖丈(cm)(長袖)59着丈(cm)65機能抗菌加工、制電、吸汗、速乾、工業洗濯使用環境常温作業向け生地ポプリン性別男性用袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする