曜日別特売

二部式長襦袢 きもの用 和装 ユニフォーム

二部式長襦袢 きもの用 和装 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)二部式長襦袢 きもの用 和装 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)二部式長襦袢 きもの用 和装 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

着物が直接肌に触れるのを防ぎ、汗や皮脂汚れから着物を守る長襦袢です。
滑りの良い着用感で、着物の引っ掛かりを抑え、接客中の着崩れを防止します。
上下セパレートタイプ仕様のため、着脱しやすく動きやすいのが特長です。
替衿(品番:OD3557(B))付き。替衿はファスナー式で簡単に交換が可能です。
和食店・旅館・料亭などの和装ユニフォームにおすすめです。

用途
飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォーム
仕様
替衿付き(品番:OD3557(B))
色
ホワイト
規格
女性用
混率(%)
【身頃】綿100% 【袖・裾除け・半衿】ポリエステル100%
股下(cm)
95
袖丈(cm)
49
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
裾廻り(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77483108SK8602-A9L15065
¥16,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
77483266SK8602-A9M13564
¥16,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする