曜日別特売

男性用衿無長袖

男性用衿無長袖 - SLASH(シンメン)男性用衿無長袖 - SLASH(シンメン)
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル:65 / 綿:35
素材
ポプリン
色番
7
内容量
1着
全6種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7357422916000S106445472
¥5,500
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
7357423816000M110465674
¥5,500
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
7357424716000L114485876
¥5,500
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
7357425616000LL12506078
¥5,500
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
73574265160003L126526080
¥5,850
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
73574281160004L134546080
¥6,200
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする