男性用衿付半袖

男性用衿付半袖 - SLASH(シンメン)男性用衿付半袖 - SLASH(シンメン)
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル:65 / 綿:35
素材
ポプリン
色番
7
内容量
1着
全6種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7357398510000S106442472
¥5,400
¥2,698
¥2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
7357400110000M110462474
¥5,400
¥2,698
¥2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
7357401010000L114482576
¥5,400
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
7357401910000LL120502578
¥5,400
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
73574028100003L126522680
¥5,750
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
73574037100004L134542680
¥6,100
¥2,698
¥2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする