曜日別特売

半襦袢 袖なし 上 茶衣着用 ユニフォーム

半襦袢 袖なし 上 茶衣着用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)半襦袢 袖なし 上 茶衣着用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

茶衣着が直接肌に触れるのを防ぎ、汗や皮脂汚れから着物をガードする袖なし半襦袢(上)です。
滑りの良い着用感で、茶衣着や着物の引っ掛かりを抑え、着崩れを防止します。
袖なし仕様のため動きやすく、配膳・接客など立ち仕事の多い和装の飲食店スタッフに最適。
替衿(品番:OD3557(B))付き。替衿はファスナー式で簡単に交換が可能です。
和食店・旅館・料亭などの和装ユニフォームにおすすめです。

用途
飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォーム
仕様
替衿付き(品番:OD3557(B))
色
ホワイト
サイズ
M
規格
女性用
混率(%)
【身頃】綿100% 【半衿】ポリエステル100%
肩幅(cm)
31
着丈(cm)
63
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77483580SK8600-A9
¥8,300
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする