WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ付属品
WILLIAMSの エクステンションバー
3/8ドライブ エクステンション 3インチ インパクト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60817286
品番
JHW2-02B
参考基準価格(税別)
¥7,440
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
50.8
トラスコ品番
757-4487
材質
特殊工具鋼
質量(g)
18
軸長(mm)
6.35