土牛
土牛の ハンマー
土牛の 点検ハンマー/テストハンマー
増幅器付直列聴診棒
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60817505
品番
2497
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
種類
点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)
230〜710
材質(柄部)
ステンレス
主な用途
機械機器や車輌の点検
シャフト
7段伸縮
トラスコ品番
471-7244
RoHS指令(10物質対応)
対応