土牛
土牛の ハンマー
土牛の 点検ハンマー/テストハンマー
増幅器付直列聴診棒
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60817514
品番
2498
参考基準価格(税別)
¥12,880
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
種類
点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)
320〜1270
材質(柄部)
ステンレス
主な用途
機械機器や車輌の点検
シャフト
8段伸縮
トラスコ品番
471-7252
RoHS指令(10物質対応)
対応