STI-IR
STI-IRの 口腔ケア
STI-IRの 口腔スポンジ・歯ブラシ
POPOTAN キッズ マイメロディ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60817630
品番
-
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
0.06mmの超極細&高密度歯ブラシでさらに優しい磨き心地を実現しました。歯磨きが苦手なお子様でも簡単に扱えます。極細毛なので痛がらずに楽しくみがけます。幅広い人気を集める「マイメロディ」!。
全長
154mm
質量(g)
8
硬さ
やわらかめ
ハンドル径
12mm
ヘッド径(Φmm)
14.5
アズワン品番
60-3307-34
太さ(mm)
ブラシ毛:0.06