フライングテーブル天板跳上 下棚・幕付1800×450

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60817706 品番CFTR-S1845M-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

安心・安全の日本製です。
デザインにこだわり、脚部はZ形状で、机からの離着席がしやすい設計です。
両サイドには荷物を掛けられるフックがついてますので大変便利です。
天板カラーも設置するスペースを考慮した落ちついた色目です。

間口(mm)1800 奥行(mm)450 高さ(mm)700 用途会議室、ミーティングスペース用のテーブルです 仕様組立式、ストッパー付キャスター2個、フック付、幕付 トラスコ品番790-2361 セット内容六角レンチ(6mm) 材質天板・幕板:メラミン化粧板、木口:ABS、脚部:スチール、キャスター:ナイロン、幕:木製 幅(mm)(脚間)1682 ホワイト 耐荷重(kg)40 均等荷重(kg)40 色(天板)ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×450×700
注意
※幕板の取り付けにはドライバー(プラス2番)が必要です。
※2梱包です。
※組立時間2人15分
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする