標準パイプSPS2010

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60818275 品番 SPS2010I
参考基準価格(税別)¥1,087 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。

トラスコ品番342-1988 材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆) 全長(mm)2010 質量(kg)1.06 アイボリー 肉厚(mm)0.7 被覆AAS樹脂 外径(mm)27.5 内径(mm)24

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:477

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60818275
2023-01-31
用途:
作業台
製造業

この手のパイプは各社から販売されているが、スペーシア製が一番安いです。しかし、鉄の肉厚が他社より薄いので強度が弱いのと、キャスターやローレットナットをかち込む場合は同じメーカのものを使わないと外れる。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする