スケーター
スケーターの 口腔ケア
スケーターの 口腔スポンジ・歯ブラシ
TBCR6T C歯ブラシ小学生用 ミニオン23 1個 3本入
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3本)
注文コード
60818601
品番
-
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ストックに便利な園児用の歯ブラシ3本セット♪(歯ブラシキャップ1個付き)園児用(3〜5才)。
材質
柄・キャップ:ポリプロピレン、毛:ナイロン
サイズ
長さ 約140mm
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
60-3307-61
毛のかたさ
やわらかめ