※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL-3T 水密型銅管圧着端子 3M(スリーエム) 60819133 CL-3T 水密型銅管圧着端子 3M(スリーエム) 60819133 CL-3T 水密型銅管圧着端子 3M(スリーエム) 60819133

水密型銅管圧着端子

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60819133 品番 CL-3T
参考基準価格(税別)¥3,474 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

電力ケーブルの「円形より線軟銅導体」および「円形圧縮より線軟銅導体」に適合します。
適用ケーブルサイズに適合したJIS規格適合の圧着工具にて圧着してください。

種類裸圧着端子 端子形状角形 形状円形(圧縮)より線 種別銅導体 適合規格JCAA準拠 導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)100 用途電線の接続に トラスコ品番795-4719 質量(g)335
注意
※可とう軟銅より線などその他導体には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「CB型圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする