三菱電機
LED常備灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
60819158
品番
CL-3210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ホルダーから外すと点灯します。
蓄光仕様で暗闇でも光ります。
全光束(Lm)
14
トラスコ品番
795-4701
セット内容
取り付けねじ2本
材質
本体:ABS
幅(mm)
25
高さ(mm)
145
質量(g)
39
奥行(mm)
28
電源
単3形乾電池×2個(別売)
使用電池
単3形乾電池×2本
点灯時間
(最大)約22時間
電球の種類
LED
最大点灯時間
(最大)約22時間