※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

専用充電池 EX-00CB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60819167 品番EX-00CB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
使用電池EX-000R専用リチウムイオン充電池 仕様ランタン・EX-000R専用リチウムイオン充電池 トラスコ品番819-3909 材質リチウムイオン 電圧3.7V 容量5000mAh 質量(g)20 電池寿命充放電約300回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする