エプロン 防水 食品工場 厨房 業務用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード60819351 品番G5104
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

水まわりでの作業に適した、軽量で防水性のあるエプロンです。
食品工場や洗浄作業など、水を扱う現場におすすめ。
従来のゴム引きエプロンに比べて軽量で、長時間の作業でも快適に着用できます。
表面はウレタンコーティング加工、裏面はシリコン加工で、水や汚れに強く衛生管理にも配慮。
首掛け・タスキ掛けの2通りの着用が可能で、作業スタイルに合わせて使い分けできます。

ホワイト サイズF 用途厨房・食品工場・給食事業向け 仕様首掛け 混率(%)ナイロン 100% 機能防水 アズワン品番64-6614-71 身幅(cm)92 生地表面(ウレタンコーティング加工)裏面(シリコン加工) 前中心丈(cm)110 ひも幅(cm)2.2 性別男女兼用 紐長(cm)260
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60819351
2021-11-09
用途:
食品の盛り付けや調理のとき使用
飲食業

このエプロンは何回も繰り返し使っています。
とても軽くて、長時間つけていても疲れません。エプロンについた汚れもさっと拭くだけで
きれいになります。上手に使えば、長期間にわたって使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする