マクセル
マクセルの 安全保護テープ
マクセルの 蛍光/蓄光テープ
危険表示用反射テープ 黄/黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60819465
品番
965201-00-45X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
光反射率が高く、注意を引くストライプ柄のため、視覚感に優れ工事現場、工場内、暗部や夜間の注意危険表示用に使用できます。
JIS Z 9117相当品です。
色
イエロー×ブラック
テープ幅(mm)
45
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.12
基材
ガラスビーズ入反射層
粘着剤
アクリル系
特性
反射
主な用途
表示・安全用
用途
危険位置を警告
仕様
シュリンク包装、はく離紙付、切断にはカッターが必要
トラスコ品番
470-3499
幅(mm)
45
厚さ(mm)
0.12
質量(g)
171
長さ(m)
10
再生材使用
使用