ノーブランド
ノーブランドの 専門診療・科目別
ノーブランドの 放射線科用品
ノーブランドの X線・レントゲン用品
X線用カセッテのみ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60819547
品番
-
参考基準価格(税別)
¥55,840
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
半切サイズフィルム用。
仕様
半切 14×17
サイズ
半切(14×17)
アズワン品番
67-5189-68
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10093001022
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000