※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19701 カモフラージュテープ McNETT 60819693 19701 カモフラージュテープ McNETT 60819693 19701 カモフラージュテープ McNETT 60819693 19701 カモフラージュテープ McNETT 60819693

カモフラージュテープ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60819693 品番 19701
参考基準価格(税別)¥5,120 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ガムテープとは違い粘着剤を使用しないため、取りはずしてもベタベタせず、あとも付きません。
伸縮性に優れ、滑り止め効果があります。
汚れてもぬるま湯で手洗いすれば汚れが落ち粘着効果も戻るので何度でも使えます。
引っかき傷から道具を守ります。
軽量でエコノミータイプです。

スノー テープ幅(mm)51 テープ長さ(m)3.66 テープ厚さ(mm)0.7 基材ファブリック(コットン) 主な用途滑り止め用 トラスコ品番818-4354 材質ファブリック(コットン) 質量(g)89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60819693
2020-07-10
用途:
荷物の固定、一つにまとめたり

バイク、自転車などに荷物を固定したり、いくつかの小物をひとまとめにしたり。
テープ同士が張り付く、伸縮性もあり湾曲部や曲面にもなめらかに対応可能。
ゴムひもよりも使い勝手がよいです。

サンプル画像がもう少し見やすく、柄を見比べやすいと商品選択しやすいです。

対象商品:
60819693
2018-05-23
用途:
カメラレンズ保護
製造業

貼った直後は良かったですが、カメラを使っているうちに少しずつベタつき始めました。また、白っぽいものを使っていたので汚れも目立ってしまうので、次はもう少し濃い色を買う予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする