曜日別特売
V213N-25.0 ゴム底安全靴 長編上 V213N ミドリ安全 60820682

V213N-25.0 ゴム底安全靴 長編上 V213N ミドリ安全 60820682
V213N-25.0 ゴム底安全靴 長編上 V213N ミドリ安全 60820682
V213N-25.0 ゴム底安全靴 長編上 V213N ミドリ安全 60820682

ゴム底安全靴 長編上 V213N

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード60820682品番V213N-25.0
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。
靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。
靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。
足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。

用途
運輸業、倉庫業、建設業など
足幅3Eブラックトラスコ品番821-7947形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴サイズ(cm)25材質(ソール)合成ゴム1層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)機能耐熱JIS規格JIS T8101 C1/S/BO、JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉合格材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)カップ型EVA中敷半敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ長編上靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする