ノサックス
ノサックスの JIS規格安全靴
ノサックスの 高所用安全靴
みやじま鳶 M207床革
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
60820856
品番
M207-T-245
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
足袋のようなJIS合格安全靴です。
ポリエステル繊維の踏み抜き防止板、滑りにくいソールパターンを採用し耐滑・耐踏抜き性能合格しています。
サイドファスナーで着脱も簡単です。
足幅
EEE
色
ブラック
用途
高所作業向け
トラスコ品番
771-3975
形状
ハイカット
質量(kg)
1
種類
安全靴
サイズ(cm)
24.5
材質(アッパー)
牛クロム革(型押ソフト)
材質(ソール)
ゴム
機能
耐油、耐滑、踏み抜き防止
JIS規格
JIS T8101 革製SPF合格
材質(先芯)
鋼
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴