ノサックス
ノサックスの JIS規格安全靴
ノサックスの 高所用安全靴
みやじま鳶 M207床革
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
60820892
品番
M207-T-280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,100
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
足袋のようなJIS合格安全靴です。
ポリエステル繊維の踏み抜き防止板、滑りにくいソールパターンを採用し耐滑・耐踏抜き性能合格しています。
サイドファスナーで着脱も簡単です。
足幅
EEE
色
ブラック
用途
高所作業向け
トラスコ品番
771-4041
形状
ハイカット
質量(kg)
1
種類
安全靴
サイズ(cm)
28
材質(アッパー)
牛クロム革(型押ソフト)
材質(ソール)
ゴム
機能
耐油、耐滑、踏み抜き防止
JIS規格
JIS T8101 革製SPF合格
材質(先芯)
鋼
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60820892
M207-T-280
03803512
M207床革
高所作業用安全靴 みやじま鳶長編上床革
ノサックス
1足
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました