M208255 みやじま鳶 M208(ファスナー付)JIS規格品 ノサックス 60820953 M208255 みやじま鳶 M208(ファスナー付)JIS規格品 ノサックス 60820953 M208255 みやじま鳶 M208(ファスナー付)JIS規格品 ノサックス 60820953 M208255 みやじま鳶 M208(ファスナー付)JIS規格品 ノサックス 60820953

みやじま鳶 M208(ファスナー付)JIS規格品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25.5 注文コード60820953 品番M208255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品はサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

履き口が広く、履きやすい半長靴タイプです。
足袋のようなJIS合格安全靴です。
サイドファスナーで着脱も簡単です。

足幅EEE ブラック 用途高所作業に トラスコ品番771-4106 形状ミドルカット 質量(kg)1 種類安全靴 サイズ(cm)25.5 材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト) 材質(ソール)ゴム 機能耐油、耐滑、踏抜き防止 JIS規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉PF合格 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.04 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプ革靴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60820953 M208255 03803108 M208(ファスナー付) 高所作業用安全靴 みやじま鳶半長 ノサックス 高所作業用安全靴 みやじま鳶半長 ノサックス 1足 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする