M207-300 みやじま鳶 長編上 ノサックス 60821102 M207-300 みやじま鳶 長編上 ノサックス 60821102 M207-300 みやじま鳶 長編上 ノサックス 60821102 M207-300 みやじま鳶 長編上 ノサックス 60821102 M207-300 みやじま鳶 長編上 ノサックス 60821102

みやじま鳶 長編上

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)30 注文コード60821102 品番M207-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,100
この商品はサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

足袋のようなJIS合格安全靴です。
ポリエステル繊維の踏み抜き防止板、滑りにくいソールパターンを採用し耐滑・耐踏抜き性能合格しています。
サイドファスナーで着脱も簡単です。

足幅EEE ブラック 用途高所作業向け トラスコ品番771-3941 形状ハイカット 質量(kg)1 種類安全靴 サイズ(cm)30 材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト) 材質(ソール)ゴム 機能耐油、耐滑、踏み抜き防止 JIS規格JIS T8101 革製SPF合格 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60821102 M207-300 03803056 M207(ファスナー付) 高所作業用安全靴 みやじま鳶長編上 ノサックス 高所作業用安全靴 みやじま鳶長編上 ノサックス 1足 15,980 税込17,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする