アイスパック 保冷剤 DC5220用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60821117 品番IP5000
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

高温多湿な現場での作業を快適にサポートするロングフード(品番:DC5220)専用のアイスパックです。
頭部に違和感なくフィットするよう、二つ折り形状で設計されています。
冷却効果は約2時間持続し、冷凍庫で凍らせれば繰り返し使用可能です。
内部にはクッション材を使用しており、頭部への負担を軽減するとともに、低温火傷の予防にも配慮しています。
ヒヤッと快適な冷感アイテムとして、厨房作業や食品加工現場での猛暑対策におすすめです。

シルバー サイズF 用途食品工場 高温作業場向け トラスコ品番761-7640 質量(g)108 高さ(cm)10 横(cm)21 性別男女兼用
注意
※使用環境により、冷却時間は異なります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする