MIYAJIMA-M-235 みやじま鳶マジック ノサックス 60821118 MIYAJIMA-M-235 みやじま鳶マジック ノサックス 60821118 MIYAJIMA-M-235 みやじま鳶マジック ノサックス 60821118 MIYAJIMA-M-235 みやじま鳶マジック ノサックス 60821118 MIYAJIMA-M-235 みやじま鳶マジック ノサックス 60821118 MIYAJIMA-M-235 みやじま鳶マジック ノサックス 60821118

みやじま鳶マジック

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 60821118 品番 MIYAJIMA-M-235
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

マジックと反射テープを採用し、安全性と機能性を両立しました。
足袋のようなJIS合格安全靴です。
ポリエステル繊維の踏み抜き防止板、滑りにくいソールパターンを採用し耐滑・耐踏抜き性能合格しています。

足幅3E ブラック 用途高所作業向け トラスコ品番771-4262 形状ハイカット 質量(kg)1 種類安全靴 サイズ(cm)23.5 材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト) 材質(ソール)ゴム 機能耐油、耐滑、踏抜き防止 JIS規格JIS T8101 革製SPF合格 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60821154
2018-04-17
用途:
機械メンテナンス高所作業時
奥野組エンジニアリング 様 (建設業・工事業)

屈曲性がいいので使いやすく滑りにくい。もう少し防水が良ければなお良し

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする